Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel SF/UTP Cat.5 2x2xAWG22/7 (PUR) MFP8-MFP8, 3,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel SF/UTP Cat.5 2x2xAWG22/7 (PUR) MFP8-MFP8, 3,0 m
Patchkabel SF/UTP Cat.5 2x2xAWG22/7 (PUR) MFP8-MFP8, 3,0 m
Artikel-Nr.:
     C1161-100017323
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100017323
EAN/GTIN:
     4018359469269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel SF/UTP Cat.5 2x2xAWG22/7 (PUR) MFP8-MFP8, 3,0 m
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: grün RAL 6018
Schutzart: IP20 - IP20
Kurzbezeichnung: STX RJ45-RJ45 CC Profinet Cat.5
Länge: 3 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV008667
EF001619:
EV002392
EF001438:
3.0
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000235
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000235
EF004471:
false
EF009770:
false
EF003433:
EV005188
EF001692:
22
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.