Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STX M12x1 VL D-kod. Cat.5 CS03FC00BSFUTP2207C5-1PUR-A0200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STX M12x1 VL D-kod. Cat.5 CS03FC00BSFUTP2207C5-1PUR-A0200
STX M12x1 VL D-kod. Cat.5 CS03FC00BSFUTP2207C5-1PUR-A0200
Artikel-Nr.:
     C1161-100017440
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100017440
EAN/GTIN:
     4018359535667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
STX M12x1 VL D-kod. Cat.5 CS03FC00BSFUTP2207C5-1PUR-A0200
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: Seite 1: M12x1 Kabelbuchse, IP67; Seite 2: offenes Leitungsende
Bezeichnung: STX M12x1 VL D-kod. Cat.5
Farbe: Tülle: schwarz; Mantel: grün
Kurzbezeichnung: CS03FC00BSFUTP2207C5-1PUR-A0200
Länge: 2 m
Weitere Informationen:
EF008303:
EV008511
EF000369:
2000
EF008305:
EV000218
EF008306:
EV010356
EF005474:
EV006423
EF001618:
EV000235
EF006771:
-
EF001391:
-
EF006772:
-
EF002993:
-
EF006773:
-
EF008322:
-
EF009698:
-
EF008323:
-
EF008297:
-
EF000136:
-
EF006824:
-
EF002910:
-
EF011577:
-
EF001596:
-
EF011578:
-
EF002570:
-
EF004019:
-
EF000060:
-
EF011580:
-
EF011579:
-
EF003992:
-
EF000025:
-
EF002356:
-
EF000081:
-
EF016783:
-
EF000208:
-
EF008317:
-
EF000227:
-
EF002558:
-
EF000228:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.