Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktstift RG-59B/U, RG-62A/U, 0.6/3.7, RG-71B/U, 0.6/3.7D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontaktstift f.BNC/TNC f.RG-59/62/71 100020025
Kontaktstift f.BNC/TNC f.RG-59/62/71 100020025
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C1161-100020025
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100020025
EAN/GTIN:
     4018359067168
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Kontaktstift RG-59B/U, RG-62A/U, 0.6/3.7, RG-71B/U, 0.6/3.7D
Anmerkungen: Kontaktstift
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: RG-59B/U; RG-62A/U; 0.6/3.7; RG-71B/U; 0.6/3.7D
Weitere Informationen:
EF004373:
-
EF000041:
-
EF003447:
-
EF000007:
-
EF000397:
-
EF003561:
-
EF001576:
-
EF013236:
-
EF004372:
-
EF013237:
-
EF000215:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker f, crimpstecker, crimpstecker telegärtner, Kontakstift
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27849*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,44849*
€ 0,5337
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39849*
€ 0,4742
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33849*
€ 0,4028
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27849*
€ 0,3314
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.