Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFP8 Adernmanager PROFINET für AWG24/1-AWG22/1, AWG27/7-AWG22/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MFP8 Adernmanager PROFINET für AWG24/1-AWG22/1, AWG27/7-AWG22/7
MFP8 Adernmanager PROFINET für AWG24/1-AWG22/1, AWG27/7-AWG22/7
Artikel-Nr.:
     C1161-100020634
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100020634
EAN/GTIN:
     4018359429249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
MFP8 Adernmanager PROFINET für AWG24/1-AWG22/1, AWG27/7-AWG22/7
Die feldkonfektionierbaren RJ45-Stecker der Baureihe MPF8 von Telegärtner können direkt auf das Installationskabel montiert werden, um Endgeräte mit RJ45-Anschluss mit dem Netzwerk zu verbinden; Anschlussdose und Patchkabel werden nicht benötigt. Die MFP8-Baureihe ist die optimale Lösung für geschirmte Modular Plug Terminated Link (MPTL), End-to-End Links (E2E Links) und Direct Attach Cabling (DAC). Die Stecker sind bis zu viermal wiederanschließbar. Zusätzlich kann der Adermanager als Ersatzteil bezogen werden, so dass Änderungen und Neukonfektionierung besonders wirtschaftlich ausgeführt werden können.

Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: AWG24/1-AWG22/1, AWG27/7-AWG22/7
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: Blisterverpackung (30 Stk.)
Kurzbezeichnung: MFP8 PROFINET
Weitere Informationen:
EF000881:
true
EF008058:
true
EF002913:
true
EF002914:
false
EF002915:
true
EF002916:
true
EF006243:
-
EF004498:
-
EF001619:
-
EF000124:
-
EF000007:
-
EF000010:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,73334*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,85334*
€ 5,77547
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53334*
€ 5,39467
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73334*
€ 4,44267
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.