Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelanschluss für gedruckte Schaltungen G1 (RG 58C/U) crimp/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelanschluss für gedruckte Schaltungen G1 (RG 58C/U) crimp/crimp
Kabelanschluss für gedruckte Schaltungen G1 (RG 58C/U) crimp/crimp
Artikel-Nr.:
     C1161-100021313
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021313
EAN/GTIN:
     4018359303228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
kabel n-stecker
Kabelanschluss für gedruckte Schaltungen G1 (RG 58C/U) crimp/crimp
Anmerkungen: löt/crimp
Montage: D0705
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003A0005
Kabelgruppe; Kabel: G1 (RG-58C/U)
Einbaumaß: Z006
G1: RG-58C/U, 7806A, 9907, CNT-195, HPF 195, KX 15, LMR-195, WCX195
Weitere Informationen:
EF000010:
-
EF006417:
false
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV004148
EF000876:
-
EF001587:
-
EF001588:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabeldirektanschluss
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.