Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabfangung Crimp G1 (RG-58C/U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabfangung Crimp G1 (RG-58C/U)
Kabelabfangung Crimp G1 (RG-58C/U)
Kabelabfangung Crimp G1 (RG-58C/U)
Artikel-Nr.:
     C1161-100021321
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021321
EAN/GTIN:
     4018359086114
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabelabfangschiene
Kabelabfangung Crimp G1 (RG-58C/U)
Montage: D0105
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003A0005
Kabelgruppe; Kabel: G1 (RG-58C/U)
Oberfläche: Telealloy (white bronze)
G1: RG-58C/U, 7806A, 9907, CNT-195, HPF 195, KX 15, LMR-195, WCX195
Weitere Informationen:
EF000010:
-
EF006417:
false
EF000081:
EV004148
EF000876:
-
EF001587:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kabeltülle telegärtner, durchführungstülle, Kabelabfangung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.