Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabfangung Crimp G2 (RG-59B/U), G30 (1.5/3.8), G54 (1.5/3.8 FLEX),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabfangung Crimp G2 (RG-59B/U), G30 (1.5/3.8), G54 (1.5/3.8 FLEX), CA-241,RG
Kabelabfangung Crimp G2 (RG-59B/U), G30 (1.5/3.8), G54 (1.5/3.8 FLEX), CA-241,RG
Artikel-Nr.:
     C1161-100021325
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021325
EAN/GTIN:
     4018359086169
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabelabfangschiene
Kabelabfangung Crimp G2 (RG-59B/U), G30 (1.5/3.8), G54 (1.5/3.8 FLEX), CA-241,RG-62 A/U
Montage: D0131
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003A0056
Kabelgruppe; Kabel: G2 (RG-59B/U); G30 (1.5/3.8); CA-241; RG-62 A/U; G54 (1.5/3.8 FLEX)
Oberfläche: Telealloy (white bronze)
G2: 0.6/3.7, 0.6L/3.7, 3C-2V, 8241, KX 6A, RG-59B/U, VK95 0.6/3.7, 0.6L/3.7 AF PVC
G30: 02YS(ST)CY 1.4/3.7-50 LI, 1.4/3.8 AF, 7808A, CNT-240, HPF 240, LMR-240, MRC 240 AFB, S 04172 D, TZC 500 25, WCX240, 02YS(ST)CY 1.4/3.7-50, SPEEDFOAM 240 HFJ, SX 04172 B-60
G54: H 155, LOW LOSS 1.4/3.8
Ohne Kabelgruppe: RG-62A/U
Weitere Informationen:
EF000010:
-
EF006417:
false
EF000081:
EV004149
EF000876:
-
EF001587:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kabeltülle telegärtner, durchführungstülle, Kabelabfangung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.