Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabfangung Crimp G5 (RG-223/U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabfang CR TA RG-223/U 100021342
Kabelabfang CR TA RG-223/U 100021342
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C1161-100021342
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021342
EAN/GTIN:
     4018359086251
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabelabfangschiene
Kabelabfangung Crimp G5 (RG-223/U)
Montage: D0105
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003A0005
Kabelgruppe; Kabel: G5 (RG-223/U)
Oberfläche: Telealloy (white bronze)
G5: RG-223/U, RG-400/U
Weitere Informationen:
EF000010:
-
EF006417:
false
EF000081:
EV007656
EF000876:
-
EF001587:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kabeltülle telegärtner, durchführungstülle, Kabelabfangung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,902*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,142*
€ 4,92898
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,032*
€ 4,79808
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,782*
€ 4,50058
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,602*
€ 4,28638
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,902*
€ 3,45338
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.