Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabfangung Crimp RG-214 /U, RG-393/U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabfangung Crimp RG-214 /U, RG-393/U
Kabelabfangung Crimp RG-214 /U, RG-393/U
Kabelabfangung Crimp RG-214 /U, RG-393/U
Artikel-Nr.:
     C1161-100021347
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021347
EAN/GTIN:
     4018359086329
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabelabfangschiene
Kabelabfangung Crimp RG-214 /U, RG-393/U
Montage: D0512
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003D1274
Kabelgruppe; Kabel: RG-214 /U; RG-393/U
Oberfläche: Telealloy (white bronze)
Ohne Kabelgruppe: RG-214/U, RG-393/U, K 07252 D-01
Weitere Informationen:
EF000010:
-
EF006417:
false
EF000081:
EV007655
EF000876:
-
EF001587:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kabeltülle telegärtner, durchführungstülle, Kabelabfangung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.