Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabfangung Crimp G37 (2.7/7.25), G55 (2.7/7.25 Flex)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabfangung Crimp G37 (2.7/7.25), G55 (2.7/7.25 Flex)
Kabelabfangung Crimp G37 (2.7/7.25), G55 (2.7/7.25 Flex)
Kabelabfangung Crimp G37 (2.7/7.25), G55 (2.7/7.25 Flex)
Artikel-Nr.:
     C1161-100021360
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021360
EAN/GTIN:
     4018359273941
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabelabfangschiene
Kabelabfangung Crimp G37 (2.7/7.25), G55 (2.7/7.25 Flex)
Montage: D0512
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003D1274
Kabelgruppe; Kabel: G37 (2.7/7.25); G55 (2.7/7.25 Flex)
Oberfläche: Telealloy (white bronze)
G37: 2.7/7.3 AF, 2.7/7.3 CF, 213CRT7 LOW LOSS, 7810A, 9913, 9914, C2FCP, C2FP, CNT-400, EC 400, HPF 400, LMR-400, MRC 400 AFB, TZC 500 32, WBC-400, WCX400, SPEEDFOAM 400 HFJ, RF 400 TT
G42: 02Y(St)C(St)H 2.6/7.3 AF, 213RT5, H 1000, H 2000, RT 50/20
G55: 9913F, MRC 400 FLEX
Weitere Informationen:
EF000010:
-
EF006417:
false
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001587:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kabeltülle telegärtner, durchführungstülle, Kabelabfangung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.