Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul-Aufnahme 80x80, 3-fach/BR unbestückt, alpinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner H02010A0053 Steckdose Weiß
Telegärtner H02010A0053 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     C1161-100021410
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021410
EAN/GTIN:
     4018359307257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung weiß
schalterabdeckung
Modul-Aufnahme 80x80, 3-fach/BR unbestückt, alpinweiß
Für alle Fälle gerüstet: Die große Vielfalt an Modulaufnahmen von Telegärtner liefern zu jedem Bedürfnis das passende Produkt. Ob im Brüstungskanal, auf oder unter dem Putz. Entweder als unbestückte Variante zur individuellen Bestückung oder bereits vorbestückt mit unseren Hochleistungsmodulen. Bei den bestückten Varianten sind übertragungstechnische Eigenschaften nach Cat.6A, gem. EN 60603-7-51 sichergestellt. Der Buchsenabstand der bewährten AMJ45-Anschlussdose sowie der UAE-Anschlussdose wird gewährleistet Der Anwender erfährt dadurch ungeahnte Gestaltungsmöglichkeiten bei der Bewältigung seiner täglichen Verkabelungsaufgaben.

Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: für Brüstungskanal, 45° Auslass
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: 3-fach UP inkl. Modulträger, Beschriftungsfenster und Schutzklappen, unbestückt
Farbe: alpinweiß
Serie: AMJ-S; AMJ Modul K; AMJ Kupplung K; UMJ Modul K; UMJ Kupplung K
Kurzbezeichnung: Modul-Aufnahme 80x80
Weitere Informationen:
EF002440:
true
EF003455:
false
EF002442:
EV000766
EF005043:
false
EF001579:
3
EF000007:
EV000202
EF000116:
-
EF000124:
EV001308
EF002444:
false
EF002445:
false
EF002500:
false
EF003456:
true
EF004592:
true
EF002450:
true
EF002497:
EV000173
EF000323:
EV005271
EF005474:
EV006405
EF002910:
false
EF007758:
true
EF001619:
-
EF007517:
-
EF000005:
-
EF003893:
-
EF009573:
-
EF008808:
-
EF008810:
-
EF008809:
-
EF003681:
-
EF005033:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Modul-Aufnahme
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.