Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulaufnahme 25x50, 1-fach unbestückt, 180° Auslass mit Schutzklappe und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modulaufnahme 25x50, 1-fach unbestückt, 180° Auslass mit Schutzklappe und
Modulaufnahme 25x50, 1-fach unbestückt, 180° Auslass mit Schutzklappe und
Artikel-Nr.:
     C1161-100021411
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021411
EAN/GTIN:
     4018359407254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder telegärtner
rj45 steckverbinder
Modulaufnahme 25x50, 1-fach unbestückt, 180° Auslass mit Schutzklappe und Beschriftungsfeld
Für alle Fälle gerüstet: Die große Vielfalt an Modulaufnahmen von Telegärtner liefern zu jedem Bedürfnis das passende Produkt. Ob im Brüstungskanal, auf oder unter dem Putz. Entweder als unbestückte Variante zur individuellen Bestückung oder bereits vorbestückt mit unseren Hochleistungsmodulen. Bei den bestückten Varianten sind übertragungstechnische Eigenschaften nach Cat.6A, gem. EN 60603-7-51 sichergestellt. Der Buchsenabstand der bewährten AMJ45-Anschlussdose sowie der UAE-Anschlussdose wird gewährleistet Der Anwender erfährt dadurch ungeahnte Gestaltungsmöglichkeiten bei der Bewältigung seiner täglichen Verkabelungsaufgaben.

Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: 180° Auslass
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: 1-fach inkl. Beschriftungsfeld und Schutzklappe, unbestückt
Farbe: weiß
Serie: AMJ-SL; AMJ-S; AMJ Cat.8.1 Modul; AMJ Modul K; AMJ Kupplung K; UMJ Modul K; UMJ Kupplung K
Kurzbezeichnung: Modul-Aufnahme 25x50
Weitere Informationen:
EF002440:
false
EF003455:
false
EF002442:
EV000766
EF005043:
false
EF001579:
1
EF000007:
EV000202
EF000116:
-
EF000124:
EV001308
EF002444:
false
EF002445:
false
EF002500:
false
EF003456:
true
EF004592:
false
EF002450:
true
EF002497:
EV000173
EF005474:
EV006405
EF002910:
false
EF007758:
true
EF001619:
-
EF007517:
-
EF000005:
-
EF003893:
-
EF009573:
-
EF008808:
-
EF000323:
-
EF008810:
-
EF008809:
-
EF003681:
-
EF005033:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Modul-Aufnahme
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.