Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

designfähige Modul-Aufnahme AMJ-S 3-fach UP/50 flex ohne AMJ-S-Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
designfähige Modul-Aufnahme AMJ-S 3-fach UP/50 flex ohne AMJ-S-Module
designfähige Modul-Aufnahme AMJ-S 3-fach UP/50 flex ohne AMJ-S-Module
Artikel-Nr.:
     C1161-100021419
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021419
EAN/GTIN:
     4018359445928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussdose
Modul-Aufnahme
designfähige Modul-Aufnahme AMJ-S 3-fach UP/50 flex ohne AMJ-S-Module
Für alle Fälle gerüstet: Die große Vielfalt an Modulaufnahmen von Telegärtner liefern zu jedem Bedürfnis das passenden Produkt. Ob im Brüstungskanal, auf oder unter dem Putz. Entweder als unbestückte Variante zur individuellen Bestückung oder bereits vorbestückt mit unseren Hochleistungsmodulen. Bei den bestückten Varianten sind übertragungstechnische Eigenschaften nach Cat.6A, gem. EN 60603-7-51 sichergestellt. Der Buchsenabstand der bewährten AMJ45-Anschlussdose sowie der UAE-Anschlussdose wird gewährleistet Der Anwender erfährt dadurch ungeahnte Gestaltungsmöglichkeiten bei der Bewältigung seiner täglichen Verkabelungsaufgaben.

Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: für Brüstungskanal und Unterflur, nicht für Unterputz-Einbau in 58er Becher; 45° Auslass
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Serie: AMJ-S, AMJ-SL, AMJ Cat.8.1 Modul
Kurzbezeichnung: designfähige Modul-Aufnahme AMJ-S 3-fach UP/50 flex ohne AMJ-S-Module
Weitere Informationen:
EF003681:
false
EF002440:
true
EF003455:
false
EF002442:
EV000766
EF001579:
3
EF000007:
EV000154
EF000116:
-
EF000124:
EV001308
EF002444:
true
EF002445:
true
EF002500:
true
EF003456:
true
EF004592:
true
EF002450:
true
EF002497:
EV000173
EF000323:
EV005271
EF003893:
true
EF005474:
EV006405
EF002910:
false
EF007758:
true
EF001619:
-
EF007517:
-
EF005043:
-
EF000005:
-
EF009573:
-
EF008808:
-
EF008810:
-
EF008809:
-
EF005033:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,512*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,742*
€ 4,45298
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,712*
€ 4,41728
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,672*
€ 4,36968
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,612*
€ 4,29828
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,512*
€ 4,17928
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.