Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul-Aufnahme 45x45, 2-fach unbestückt, 45 Grad Auslass, für OBO Träger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul-Aufnahme 45x45, 2-fach unbestückt, 45 Grad Auslass, für OBO Träger
Modul-Aufnahme 45x45, 2-fach unbestückt, 45 Grad Auslass, für OBO Träger
Artikel-Nr.:
     C1161-100021424
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021424
EAN/GTIN:
     4018359354398
Suchbegriffe:
UAE Abdeckung
Zentralplatte
Zentralscheiben
Zentralstück
Modul-Aufnahme 45x45, 2-fach unbestückt, 45 Grad Auslass, für OBO Träger MT3/45, MT4/45
Für alle Fälle gerüstet: Die große Vielfalt an Modulaufnahmen von Telegärtner liefern zu jedem Bedürfnis das passende Produkt. Ob im Brüstungskanal, auf oder unter dem Putz. Entweder als unbestückte Variante zur individuellen Bestückung oder bereits vorbestückt mit unseren Hochleistungsmodulen. Bei den bestückten Varianten sind übertragungstechnische Eigenschaften nach Cat.6A, gem. EN 60603-7-51 sichergestellt. Der Buchsenabstand der bewährten AMJ45-Anschlussdose sowie der UAE-Anschlussdose wird gewährleistet Der Anwender erfährt dadurch ungeahnte Gestaltungsmöglichkeiten bei der Bewältigung seiner täglichen Verkabelungsaufgaben.

Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: für OBO Modulträger MT3/45, MT4/45, 45° Auslass
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: 2-fach inkl. Beschriftungsfenster, Farbkennzeichen und Schutzklappen, unbestückt
Farbe: weiß
Serie: AMJ-SL; AMJ-S; AMJ Cat.8.1 Modul; AMJ Modul K; AMJ Kupplung K; UMJ Modul K; UMJ Kupplung K
Kurzbezeichnung: Modul-Aufnahme 45x45
Weitere Informationen:
EF002440:
false
EF003455:
false
EF002442:
EV000766
EF005043:
false
EF001579:
2
EF000007:
EV000202
EF000116:
-
EF000124:
EV001308
EF002444:
false
EF002445:
false
EF002500:
false
EF003456:
true
EF004592:
true
EF002450:
true
EF000323:
EV005271
EF005474:
EV006405
EF002910:
false
EF007758:
true
EF002497:
-
EF001619:
-
EF007517:
-
EF000005:
-
EF003893:
-
EF009573:
-
EF008808:
-
EF008810:
-
EF008809:
-
EF003681:
-
EF005033:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: telegärtner zentralplatte, zentralplatte, zentralscheibe weiss, Modulaufnahme
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.