Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 HE/7 TE Frontplatte 6xSC-D, LC Quad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 HE/7 TE Frontplatte 6xSC-D, LC Quad
3 HE/7 TE Frontplatte 6xSC-D, LC Quad
Artikel-Nr.:
     C1161-100021452
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021452
EAN/GTIN:
     4018359487980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
LWL Patchpanel
3 HE/7 TE Frontplatte 6xSC-D, LC Quad
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: 3 HE/7 TE Frontplatte 6xSC-D, LC Quad
Farbe: schwarz RAL 9005
Gehäuse: LWL-Modul
HE: 3
Anzahl Montageausschnitte und Bauform: 6xSC-D, LC Quad
TE: 7
für Gehäuse Typ: LWL-Modul
Weitere Informationen:
EF001583:
6
EF000940:
-
EF001569:
-
EF008068:
-
EF001580:
-
EF000007:
-
EF008069:
-
EF000080:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel sc-duplex, lwl patchpanel, Frontpanel, LWL Module
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.