Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPD24 LWL für 3x3 HE /7TE Teilfrontplatten, reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MPD24 LWL für 3x3 HE /7TE Teilfrontplatten, reinweiß RAL 9010
MPD24 LWL für 3x3 HE /7TE Teilfrontplatten, reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C1161-100021508
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021508
EAN/GTIN:
     4018359477998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
telegärtner patchpanel
lwl patchpanel
MPD24 LWL für 3x3 HE /7TE Teilfrontplatten, reinweiß RAL 9010
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: 446x190x51 mm
Ausführung: für 3x3 HE / 7TE Teilfrontplatten
Bezeichnung: MPD24 LWL
Farbe: reinweiß RAL 9010
Weitere Informationen:
EF001585:
true
EF000007:
EV000202
EF000116:
9010
EF003561:
3
EF000049:
-
EF001569:
-
EF005037:
-
EF000003:
-
EF000040:
-
EF008068:
-
EF008069:
-
EF000008:
-
EF001582:
-
EF000080:
-
EF001583:
-
EF007795:
-
EF001102:
-
EF007760:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verteiler, LWL Verteiler
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.