Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelführung für 19" LWL-Rangierverteiler 1 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1161-100021528
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021528
EAN/GTIN:
     4018359310066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Kabelführung für 19" LWL-Rangierverteiler 1 HE
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: Kabelführung für 19'' LWL-Rangierverteiler 1 HE
Kurzbezeichnung: Kabelführung für 19'' LWL-Rangierverteiler 1 HE
Weitere Informationen:
EF003561:
1
EF000010:
-
EF003555:
-
EF002169:
-
EF000007:
-
EF000551:
-
EF000116:
-
EF001438:
-
EF000008:
-
EF000040:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.