Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerplatte für Spleißbox IP66 S/S-V 12xLC Duplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner H02025A0330 Schalttafelzubehör
Telegärtner H02025A0330 Schalttafelzubehör
Artikel-Nr.:
     C1161-100021534
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021534
EAN/GTIN:
     4018359292683
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
LWL Verteilerplatte
Spleißbox Verteilerplatte
lwl patchpanel
Verteilerplatte für Spleißbox IP66 S/S-V 12xLC Duplex
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Gehäuse: Spleißbox IP66 S/S-V
Anzahl Montageausschnitte und Bauform: 12 LC Duplex
Anzahl Reihen x Montage-Ausschnitte: 2x6
für Gehäuse Typ: Spleißbox IP66 S/S-V
Weitere Informationen:
EF001583:
12
EF000049:
-
EF001569:
-
EF005037:
-
EF000116:
-
EF000003:
-
EF000040:
-
EF008068:
-
EF003561:
-
EF008069:
-
EF000007:
-
EF000008:
-
EF001582:
-
EF000080:
-
EF001585:
-
EF007795:
-
EF001102:
-
EF007760:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verteilerplatte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.