Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatten für Gehäuse Typen ECONOMY V / BASIS V / PROFI V / PROFI Plus 1 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontplatten für Gehäuse Typen ECONOMY V / BASIS V / PROFI V / PROFI Plus 1 HE
Frontplatten für Gehäuse Typen ECONOMY V / BASIS V / PROFI V / PROFI Plus 1 HE
Artikel-Nr.:
     C1161-100021584
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021584
EAN/GTIN:
     4018359268503
Suchbegriffe:
Frontplatte
telegärtner frontplatte
Frontplatten für Gehäuse Typen ECONOMY V / BASIS V / PROFI V / PROFI Plus 1 HE 24 FC/PC
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Beschriftungsstreifen: *)
Farbe: grau RAL 7035
HE: 1
Anzahl Montageausschnitte und Bauform: 24 FC
Anzahl Reihen x Montage-Ausschnitte: 1x24
Weitere Informationen:
EF001583:
24
EF001585:
true
EF001102:
true
EF000116:
7035
EF000003:
EV000777
EF003561:
1
EF000049:
-
EF001569:
-
EF005037:
-
EF000040:
-
EF008068:
-
EF008069:
-
EF000007:
-
EF000008:
-
EF001582:
-
EF000080:
-
EF007795:
-
EF007760:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.