Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" LWL-Überlängenablage 1 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner H02030A0427 Patch Panel 1U
Telegärtner H02030A0427 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     C1161-100021704
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021704
EAN/GTIN:
     4018359270872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL-Überlängenablage
Patchpanel
telegärtner patchpanel
patchpanel
19" LWL-Überlängenablage 1 HE
Leistungsmerkmale:
Montage: waagrecht
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: 19" LWL-Überlängenablage 1 HE
Farbe: lichtgrau RAL 7035
Montage im Schrank: waagrecht
Weitere Informationen:
EF013236:
true
EF013237:
-
EF000215:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 19" Überlängenablage, Überlängenablage
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.