Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" LWL-Auskreuzfeld 1 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19" LWL-Auskreuzfeld 1 HE
19" LWL-Auskreuzfeld 1 HE
Artikel-Nr.:
     C1161-100021706
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021706
EAN/GTIN:
     4018359271930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL-Auskreuzfeld
19" LWL-Auskreuzfeld 1 HE
Leistungsmerkmale:
Montage: senkrecht
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: 19" LWL-Auskreuzfeld 1 HE
Farbe: lichtgrau RAL 7035
Montage im Schrank: senkrecht
Weitere Informationen:
EF001585:
true
EF001102:
true
EF001582:
false
EF001569:
false
EF000007:
EV000270
EF000116:
7035
EF003561:
1
EF000049:
-
EF005037:
-
EF000003:
-
EF000040:
-
EF008068:
-
EF008069:
-
EF000008:
-
EF000080:
-
EF001583:
-
EF007795:
-
EF007760:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.