Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIS V mit eingebauten Kupplungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner H02030A0554 Patch Panel 1U
Telegärtner H02030A0554 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     C1161-100021728
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021728
EAN/GTIN:
     4018359344054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
telegärtner 12 port patchpanel
lwl patchpanel
BASIS V mit eingebauten Kupplungen
Anmerkungen: für Singlemode
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Anzahl Kupplungen: 12
Anzahl Spleißkassetten: 1
Gehäuse: BASIS V 1 HE
Kupplung: Farbe: grün
Kupplungen: E2000/APC, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, grün
FeatureundBenefits: Bei den Varianten mit Pigtails: Spleißschutze beiliegend, sicheres Ablegen/Managen der Faserüberlängen und Spleiße durch vorinstallierte Spleißkassette(n), Mit 265mm die richtige Einbautiefe für Ihr Rack, Zurückversetzbare Montage erlaubt individuelle Anpassung an Ihr Rack, Kabelabfangung mittel Kabelbindern, Klettbändern und Kabelverschraubungen möglich, Standardmäßig mit Kevlarabfangung, Kabeleinführung: rückseitige Aufnahme für max. 2x M20 und 2x M25, Gehäusematerial: verwindungssteifes Stahlblech gepulvert, Kabel-/Faserüberlängenablage im Verteilfeld, Schützt die Fasern: internes Fasermanagement (Faserniederhalter) zur erleichternen Faserablage, Schutz gegen eindringenden Staub durch geschlossenes Gehäuse, Deckel in Lieferung enthalten, Montageanleitung beiliegend, Datenblatt online verfügbar, Individuelle, kundenspezifische Ausführungen möglich
Weitere Informationen:
EF001583:
12
EF007795:
12
EF005037:
12
EF001585:
true
EF001102:
true
EF001582:
false
EF001569:
true
EF008068:
EV002679
EF008069:
EV002679
EF000007:
EV000270
EF000116:
7035
EF000003:
EV000777
EF003561:
3
EF000040:
88
EF000008:
482
EF000049:
265
EF007760:
EV010769
EF000080:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel telegärtner, LWL-Verteiler, Patchpanel LWL, Glasfaserverteiler, Fibre Optic-Patchpanel, Lichtwellenleiter-Verteiler, Fiber-Optic-Patchpanel, Patchfeld, Glasfaser Patchpanel, LWL-Patchpanel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,96*
€ 240,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,93*
€ 236,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,69*
€ 230,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,63*
€ 226,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,25*
€ 208,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.