Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" LWL-Baugruppenträger 1 HE für 3x Modul 3 HE / 7 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19" LWL-Baugruppenträger 1 HE für 3x Modul 3 HE / 7 TE
19" LWL-Baugruppenträger 1 HE für 3x Modul 3 HE / 7 TE
Artikel-Nr.:
     C1161-100021750
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021750
EAN/GTIN:
     4018359351953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
19" LWL-Baugruppenträger 1 HE für 3x Modul 3 HE / 7 TE
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: für maximal 3 LWL-Module 3HE/7TE
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: 19" LWL-Baugruppenträger 1 HE
HE: 1
Weitere Informationen:
EF001585:
true
EF001102:
true
EF001582:
false
EF001569:
false
EF000007:
EV000270
EF000116:
7035
EF000003:
EV000777
EF003561:
1
EF000049:
-
EF005037:
-
EF000040:
-
EF008068:
-
EF008069:
-
EF000008:
-
EF000080:
-
EF001583:
-
EF007795:
-
EF007760:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.