Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTB Kabelführung 19" 1HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FTB Kabelführung 19" 1HE
FTB Kabelführung 19" 1HE
Artikel-Nr.:
     C1161-100021867
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021867
EAN/GTIN:
     4018359542047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
FTB Kabelführung 19" 1HE
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: FTB Kabelführung 19" 1HE
Farbe: RAL 7035
HE: 1
Weitere Informationen:
EF003555:
true
EF003561:
1
EF000010:
-
EF002169:
-
EF000007:
-
EF000551:
-
EF000116:
-
EF001438:
-
EF000008:
-
EF000040:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, telegärtner rangierbügel, 19 zoll kabelbügel, Kabelführung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.