Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baugruppenträger HD³-Panel-1HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner H02030A4049 Schalttafelzubehör
Telegärtner H02030A4049 Schalttafelzubehör
Artikel-Nr.:
     C1161-100021873
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021873
EAN/GTIN:
     4018359535025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
baugruppenträger
Baugruppenträger HD³-Panel-1HE
Platz ist kostbar, besonders in Rechenzentren und Technikräumen beispielsweise der Telekommunikationsanbieter. Hohe Kosten pro Quadratmeter erfordern eine optimale Nutzung mit möglichst vielen Anschlüssen auf engstem Raum. Gleichzeitig müssen die Steckverbindungen robust, zuverlässig und einfach zu handhaben sein. Dazu kommt der technologische Wandel als steter Begleiter der IT-Hardware. Die passende Verkabelung muss hierzu ein Höchstmaß an Flexibilität bieten, um Veränderungen effizient umsetzen zu können. Diese gegensätzlichen Forderungen erfüllt das neue Verteilsystem HD³ – High Density, High Durability, High Diversity – und bietet dem Anwender die Packungsdichte, die Nutzungsdauer, die Leistung und die Flexibilität für die Netze von heute und morgen. Module für Glasfaser-, Twisted-Pair- und Koaxleitungen für die Installation vor Ort wie auch für den Einsatz anschlussfertiger Strecken, individuell kombinierbar und in Sekundenschnelle auszutauschen – das neue HD³-Verteilsystem ist die optimale Lösung, wenn höchste Ansprüche an Anschlussdichte, Qualität, Handhabung, Wirtschaftlichkeit, Flexibilität und Zukunftssicherheit gestellt werden. Zur Bestückung mit HD³-Modulen halber und voller Höhe. Die Module können von vorn und von hinten eingeschoben und eingerastet werden. In einem Baugruppenträger können verschiedene Module abhängig von deren Größe beliebig gemischt werden. Im 1-HE- Baugruppenträger können pro Einbauplatz ganzer Höhe auch zwei Module mit halber Höhe übereinander eingeschoben werden.

Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: Höhe 1 HE, mit 4 Einbauplätzen 1 HE zur Aufnahme von bis zu 4 Modulen ganzer Höhe oder 8 Modulen halber Höhe oder einer Kombination davon
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Weitere Informationen:
EF003561:
1
EF001062:
-
EF005777:
-
EF005554:
-
EF005043:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Panel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,54*
€ 244,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,33*
€ 243,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,22*
€ 234,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,37*
€ 227,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,75*
€ 206,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.