Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD³-ES Baugruppenträger 0,5HE, 19"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner 100021876 Schalttafelzubehör
Telegärtner 100021876 Schalttafelzubehör
Artikel-Nr.:
     C1161-100021876
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021876
EAN/GTIN:
     4018359563332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
telegärtner baugruppenträger
baugruppenträger
HD³-ES Baugruppenträger 0,5HE, 19"
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: HD³-ES Baugruppenträger 0,5 HE, 19", mit 4 unbelegten, horizontalen Slots zur Aufnahme von max. 4 HD³-ES Modulen in Bauhöhe 0,5 HE.
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Weitere Informationen:
EF003561:
5
EF001062:
-
EF002950:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Modularer Baugruppenträger
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.