Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" LWL Baugruppenträger 1 HE für FanOut Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19" LWL Baugruppenträger 1 HE für FanOut Module
19" LWL Baugruppenträger 1 HE für FanOut Module
Artikel-Nr.:
     C1161-100021883
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021883
EAN/GTIN:
     4018359382735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Fiber-Optik-Modul
19" LWL Baugruppenträger 1 HE für FanOut Module
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: für maximal 3 FanOut Module 3HE/7TE
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: 19" LWL Baugruppenträger 1 HE für FanOut Module
Farbe: schwarz RAL 9005
Weitere Informationen:
EF005777:
EV000154
EF003561:
1
EF005554:
3
EF005043:
false
EF001062:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.