Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIS eco mit eingebauten Kupplungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL Rangierverteiler, 24 x LC Duplex, (B x H x T) 482 x 44 x 265 mm, beige, 1000
LWL Rangierverteiler, 24 x LC Duplex, (B x H x T) 482 x 44 x 265 mm, beige, 1000
Artikel-Nr.:
     C1161-100021891
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021891
EAN/GTIN:
     4018359308353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
BASIS eco mit eingebauten Kupplungen
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: für Multimode
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Anzahl Kupplungen: 24
Anzahl Spleißkassetten: 2
Kupplung: Farbe: beige
Kupplungen: LC Duplex, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, beige
Lieferumfang: Gehäuse mit je 2 Kabeleinführungen für M20 und M25, 1 Kabelverschraubung M20 für 5-9 mm, 1 Kabelverschraubung M25 für 9-13 mm, 2 Blindstopfen für M20 und M25, Spleißkassette mit integrierten Spleißhaltern für max. 24 Fasern und Deckel, Frontplatte, Kupplungen und Pigtails siehe Tabelle
FeatureundBenefits: Bei den Varianten mit Pigtails: Spleißschutze beiliegend, Sicheres Ablegen/Managen der Faserüberlängen und Spleiße durch vorinstallierte Spleißkassette(n), Mit 265mm die richtige Einbautiefe für Ihr Rack, Kabelabfangung mittel Kabelbindern, Klettbändern und Kabelverschraubungen möglich, Kabeleinführung: rückseitige Aufnahme für max. 2x M20 und 2x M25, Gehäusematerial: verwindungssteifes Stahlblech gepulvert, Schutz gegen eindringenden Staub durch geschlossenes Gehäuse, Deckel in Lieferung enthalten, Datenblatt online verfügbar
Weitere Informationen:
EF001583:
24
EF007795:
24
EF005037:
24
EF001585:
true
EF001102:
true
EF001582:
false
EF000080:
EV004568
EF007760:
EV008598
EF001569:
false
EF008068:
EV005168
EF008069:
EV005168
EF000007:
EV000279
EF000116:
703
EF000003:
EV000777
EF003561:
3
EF000040:
44
EF000008:
482
EF000049:
265
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Spleißbox, 24 port patchpanel telegärtner, lwl patchpanel, lwl patchpanel telegärtner, LWL-Verteiler, Patchpanel LWL, LWL-Patchpanel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,45*
€ 142,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,11*
€ 139,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.