Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIS eco mit eingebauten Kupplungen und eingefärbten Pigtails


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASIS eco mit eingebauten Kupplungen und eingefärbten Pigtails
BASIS eco mit eingebauten Kupplungen und eingefärbten Pigtails
Artikel-Nr.:
     C1161-100021902
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021902
EAN/GTIN:
     4018359308414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
BASIS eco mit eingebauten Kupplungen und eingefärbten Pigtails
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: eingefärbt, spleißfertig abgesetzt
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Anzahl Kupplungen: 24
Farbe: beige
Faser-Pigtails: 48x 50/125, OM2, 2 m, SC
Kupplung: Farbe: beige
Kupplungen: SC Duplex, Phosphorbronzehülse, Kunststoffgehäuse, beige
Lieferumfang: Gehäuse mit je 2 Kabeleinführungen für M20 und M25, 1 Kabelverschraubung M20 für 5-9 mm, 1 Kabelverschraubung M25 für 9-13 mm, 2 Blindstopfen für M20 und M25, Spleißkassette mit integrierten Spleißhaltern für max. 24 Fasern und Deckel, Frontplatte, Kupplungen und Pigtails siehe Tabelle
FeatureundBenefits: Bei den Varianten mit Pigtails: Spleißschutze beiliegend, Sicheres Ablegen/Managen der Faserüberlängen und Spleiße durch vorinstallierte Spleißkassette(n), Mit 265mm die richtige Einbautiefe für Ihr Rack, Kabelabfangung mittel Kabelbindern, Klettbändern und Kabelverschraubungen möglich, Kabeleinführung: rückseitige Aufnahme für max. 2x M20 und 2x M25, Gehäusematerial: verwindungssteifes Stahlblech gepulvert, Schutz gegen eindringenden Staub durch geschlossenes Gehäuse, Deckel in Lieferung enthalten, Datenblatt online verfügbar
Weitere Informationen:
EF001583:
24
EF007795:
24
EF005037:
24
EF001585:
true
EF001102:
true
EF001582:
true
EF000080:
EV004568
EF007760:
EV008598
EF001569:
false
EF008068:
EV000891
EF008069:
EV000891
EF000007:
EV000279
EF000116:
7035
EF000003:
EV000777
EF003561:
3
EF000040:
44
EF000008:
482
EF000049:
265
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,74*
€ 298,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,04*
€ 295,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,00*
€ 284,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,30*
€ 280,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,45*
€ 258,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.