Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIS eco mit eingebauten Kupplungen und eingefärbten Pigtails


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASIS eco mit eingebauten Kupplungen und eingefärbten Pigtails
BASIS eco mit eingebauten Kupplungen und eingefärbten Pigtails
Artikel-Nr.:
     C1161-100021904
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021904
EAN/GTIN:
     4018359308445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
BASIS eco mit eingebauten Kupplungen und eingefärbten Pigtails
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: eingefärbt, spleißfertig abgesetzt
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Anzahl Kupplungen: 24
Farbe: beige
Faser-Pigtails: 48x 50/125, OM2, 2 m, LC
Kupplung: Farbe: beige
Kupplungen: LC Duplex, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, beige
Lieferumfang: Gehäuse mit je 2 Kabeleinführungen für M20 und M25, 1 Kabelverschraubung M20 für 5-9 mm, 1 Kabelverschraubung M25 für 9-13 mm, 2 Blindstopfen für M20 und M25, Spleißkassette mit integrierten Spleißhaltern für max. 24 Fasern und Deckel, Frontplatte, Kupplungen und Pigtails siehe Tabelle
FeatureundBenefits: Bei den Varianten mit Pigtails: Spleißschutze beiliegend, Sicheres Ablegen/Managen der Faserüberlängen und Spleiße durch vorinstallierte Spleißkassette(n), Mit 265mm die richtige Einbautiefe für Ihr Rack, Kabelabfangung mittel Kabelbindern, Klettbändern und Kabelverschraubungen möglich, Kabeleinführung: rückseitige Aufnahme für max. 2x M20 und 2x M25, Gehäusematerial: verwindungssteifes Stahlblech gepulvert, Schutz gegen eindringenden Staub durch geschlossenes Gehäuse, Deckel in Lieferung enthalten, Datenblatt online verfügbar
Weitere Informationen:
EF001583:
24
EF007795:
24
EF005037:
24
EF001585:
true
EF001102:
true
EF001582:
true
EF000080:
EV004568
EF007760:
EV008598
EF001569:
false
EF008068:
EV005168
EF008069:
EV005168
EF000007:
EV000279
EF000116:
7035
EF000003:
EV000777
EF003561:
3
EF000040:
44
EF000008:
482
EF000049:
265
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 24 port patchpanel telegärtner, lwl patchpanel, lwl patchpanel telegärtner, LWL-Verteiler, Patchpanel LWL, LWL-Patchpanel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,84*
€ 344,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,15*
€ 344,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,47*
€ 338,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,33*
€ 335,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,27*
€ 324,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.