Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Rangierverteiler PROFI V, 24xE2000/APC, 9/125 OS2, eingefärbt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Rangierverteiler PROFI V, 24xE2000/APC, 9/125 OS2, eingefärbt
LWL-Rangierverteiler PROFI V, 24xE2000/APC, 9/125 OS2, eingefärbt
Artikel-Nr.:
     C1161-100021943
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021943
EAN/GTIN:
     4018359351977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
LWL-Rangierverteiler PROFI V, 24xE2000/APC, 9/125 OS2, eingefärbt
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: eingefärbt, spleißfertig abgesetzt
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Anzahl Kupplungen: 24
Farbe: grün
Faser-Pigtails: 24x 9/125, OS2, 2 m, E2000/APC
Kupplung: Farbe: grün
Kupplungen: E2000/APC, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, grün
Lieferumfang: Gehäuse mit 2 Kabeleinführungen für M25, 1 Kabelverschraubung M25 für 9-13 mm, 1 Blindstopfen für M25, 1 Faserschutzschlauch mit 12 mm Innendurchmesser, Spleißkassette mit integrierten Spleißhaltern für max. 24 Fasern und Deckel, Frontplatte, Kupplungen und Pigtails siehe Tabelle, Bei Lieferumfang mit Pigtails sind Crimpspleißschutz System Telekom und Beschriftungsstreifen enthalten.
FeatureundBenefits: Bei den Varianten mit Pigtails: Spleißschutze beiliegend, sicheres Ablegen/Managen der Faserüberlängen und Spleiße durch vorinstallierte Spleißkassette(n), Mit 300mm die richtige Einbautiefe für Ihr Rack, Zurückversetzbare Montage erlaubt individuelle Anpassung an Ihr Rack, Kabelabfangung mittel Kabelbindern, Klettbändern und Kabelverschraubungen möglich, Kabeleinführung: rückseitige Aufnahme für 2x M25, Gehäusematerial: verwindungssteifes Stahlblech gepulvert, Kabel-/Faserüberlängenablage im Verteilfeld, schützt die Fasern: internes Fasermanagement (Faserniederhalter) zur erleichternen Faserablage, einfacheres Spleißen: komfortables Spleißen und Fasermanagement durch aushängbare/entnehmbare Schublade, Schutz gegen eindringenden Staub durch geschlossenes Gehäuse, Deckel in Lieferung enthalten, Montageanleitung beiliegend, Datenblatt online verfügbar, individuelle, kundenspezifische Ausführungen möglich
Weitere Informationen:
EF001583:
24
EF007795:
24
EF005037:
24
EF001585:
true
EF001102:
true
EF001582:
true
EF000080:
EV004116
EF007760:
EV010769
EF001569:
true
EF008068:
EV002679
EF008069:
EV002679
EF000007:
EV000270
EF000116:
7035
EF000003:
EV000777
EF003561:
3
EF000040:
44
EF000008:
482
EF000049:
300
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 24 port, lwl patchpanel, telegärtner patchpanel, Gehäuse, Rangierverteiler
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 733,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 366,735* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,64*
€ 951,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,79*
€ 948,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,32*
€ 927,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,08*
€ 906,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,47*
€ 872,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.