Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFI E mit eingebauten Kupplungen und Pigtails, 24x LC Duplex, OS2, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFI E mit eingebauten Kupplungen und Pigtails, 24x LC Duplex, OS2, blau
PROFI E mit eingebauten Kupplungen und Pigtails, 24x LC Duplex, OS2, blau
Artikel-Nr.:
     C1161-100021945
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021945
EAN/GTIN:
     4018359542085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchpanel 24 ports lc
lwl patchpanel lc
PROFI E mit eingebauten Kupplungen und Pigtails, 24x LC Duplex, OS2, blau
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: eingefärbt, spleißfertig abgesetzt
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Anzahl Kupplungen: 24
Farbe: blau
Faser-Pigtails: 48x E9/125, OS2, 1,5 m, LC
Gehäusefarbe: RAL 9005
Kupplung: Farbe: blau
Kupplungen: LC Duplex, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, blau
Lieferumfang: Gehäuse mit Kabeleinführung wahlweise hinten oder seitlich, Spleißkassette mit Spleißhaltern für max. 24 Fasern und Deckel, Frontplatte, Kupplungen und Pigtails siehe Tabelle
FeatureundBenefits: Bei den Varianten mit Pigtails: Spleißschutze beiliegend, sicheres Ablegen/Managen der Faserüberlängen und Spleiße durch vorinstallierte Spleißkassette(n), Mit 242mm die richtige Einbautiefe für Ihr Rack, Kabelabfangung mittel Kabelbindern, Klettbändern und Kabelverschraubungen möglich, Kabeleinführung: rückseitige Aufnahme für 3x M20 mit optionalem Adapter, Gehäusematerial: leichtes Aluminium, Kabel-/Faserüberlängenablage im Verteilfeld, einfacheres Spleißen: komfortables Spleißen und Fasermanagement durch aushängbare/entnehmbare Schublade, Schutz gegen eindringenden Staub durch geschlossenes Gehäuse, Deckel in Lieferung enthalten, Datenblatt online verfügbar
Weitere Informationen:
EF001583:
24
EF005037:
24
EF007760:
EV010769
EF008068:
EV005168
EF003561:
1
EF007795:
24
EF001102:
true
EF001582:
true
EF000007:
EV000154
EF000116:
9005
EF000049:
-
EF001569:
-
EF000003:
-
EF000040:
-
EF008069:
-
EF000008:
-
EF000080:
-
EF001585:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel, Rangierverteiler, Verteiler, Panel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 451,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,18*
€ 567,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,11*
€ 565,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 472,83*
€ 562,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,66*
€ 555,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,44*
€ 550,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,69*
€ 537,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.