Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIS V mit eingebauten Kupplungen/Adaptern und Pigtails


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19Z.LWL-Rangierv.1HE BASIS V m.24xLCD 100021960
19Z.LWL-Rangierv.1HE BASIS V m.24xLCD 100021960
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C1161-100021960
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021960
EAN/GTIN:
     4018359317430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
24 port patchpanel telegärtner
lwl patchpanel
BASIS V mit eingebauten Kupplungen/Adaptern und Pigtails
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: eingefärbt, spleißfertig abgesetzt
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Anzahl Kupplungen: 24
Farbe: beige
Faser-Pigtails: 48x 50/125 OM2, 2 m, LC
Kupplung: Farbe: beige
Kupplungen: LC Duplex, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, beige
Lieferumfang: Gehäuse mit je 2 Kabeleinführungen für M20 und M25, 1 Kabelverschraubung M20 für 5-9 mm, 1 Kabelverschraubung M25 für 9-13 mm, 2 Blindstopfen für M20 und M25, Spleißkassette mit integrierten Spleißschutzhaltern für max. 24 Fasern und Deckel, Frontplatte, Kupplungen und Pigtails siehe Tabelle, Bei Lieferumfang mit Pigtails sind Crimpspleißschutz System Telekom und Beschriftungsstreifen enthalten
FeatureundBenefits: Bei den Varianten mit Pigtails: Spleißschutze beiliegend, sicheres Ablegen/Managen der Faserüberlängen und Spleiße durch vorinstallierte Spleißkassette(n), Mit 265mm die richtige Einbautiefe für Ihr Rack, Zurückversetzbare Montage erlaubt individuelle Anpassung an Ihr Rack, Kabelabfangung mittel Kabelbindern, Klettbändern und Kabelverschraubungen möglich, Standardmäßig mit Kevlarabfangung, Kabeleinführung: rückseitige Aufnahme für max. 2x M20 und 2x M25, Gehäusematerial: verwindungssteifes Stahlblech gepulvert, Kabel-/Faserüberlängenablage im Verteilfeld, Schützt die Fasern: internes Fasermanagement (Faserniederhalter) zur erleichternen Faserablage, Schutz gegen eindringenden Staub durch geschlossenes Gehäuse, Deckel in Lieferung enthalten, Montageanleitung beiliegend, Datenblatt online verfügbar, Individuelle, kundenspezifische Ausführungen möglich
Weitere Informationen:
EF001583:
24
EF007795:
24
EF005037:
24
EF001585:
true
EF001102:
true
EF001582:
true
EF000080:
EV004568
EF007760:
EV008598
EF001569:
false
EF008068:
EV005168
EF008069:
EV005168
EF000007:
EV000279
EF000116:
7035
EF000003:
EV000777
EF003561:
3
EF000040:
44
EF000008:
482
EF000049:
265
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel telegärtner, Fiber-Optic-Patchpanel, LWL-Patchpanel, Glasfaserverteiler, Fibre Optic-Patchpanel, Glasfaser Patchpanel, Patchfeld, Lichtwellenleiter-Verteiler, Patchpanel LWL, LWL-Verteiler
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,98*
€ 439,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,00*
€ 436,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,55*
€ 425,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,06*
€ 418,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,16*
€ 391,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.