Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIS eco Rangierverteiler mit eingebauten Kupplungen und Pigtails, 12x LC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASIS eco Rangierverteiler mit eingebauten Kupplungen und Pigtails, 12x LC
BASIS eco Rangierverteiler mit eingebauten Kupplungen und Pigtails, 12x LC
Artikel-Nr.:
     C1161-100021997
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021997
EAN/GTIN:
     4018359480295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
BASIS eco Rangierverteiler mit eingebauten Kupplungen und Pigtails, 12x LC Duplex, OM4, erikaviolett
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: eingefärbt, spleißfertig abgesetzt
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Anzahl Kupplungen: 12
Farbe: erikaviolett
Faser-Pigtails: 24x 50/125, OM4, 2 m, LC
Kabeleingang: 2x M20 und 2x M25
Kupplung: Farbe: violett
Kupplungen: LC Duplex, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, erikaviolett
Lieferumfang: Gehäuse mit je 2 Kabeleinführungen für M20 und M25, 1 Kabelverschraubung M20 für 5-9 mm, 1 Kabelverschraubung M25 für 9-13 mm, 2 Blindstopfen für M20 und M25, Spleißkassette mit integrierten Spleißhaltern für max. 24 Fasern und Deckel, Frontplatte, Kupplungen und Pigtails siehe Tabelle
FeatureundBenefits: Bei den Varianten mit Pigtails: Spleißschutze beiliegend, Sicheres Ablegen/Managen der Faserüberlängen und Spleiße durch vorinstallierte Spleißkassette(n), Mit 265mm die richtige Einbautiefe für Ihr Rack, Kabelabfangung mittel Kabelbindern, Klettbändern und Kabelverschraubungen möglich, Kabeleinführung: rückseitige Aufnahme für max. 2x M20 und 2x M25, Gehäusematerial: verwindungssteifes Stahlblech gepulvert, Schutz gegen eindringenden Staub durch geschlossenes Gehäuse, Deckel in Lieferung enthalten, Datenblatt online verfügbar
Weitere Informationen:
EF001583:
12
EF007795:
12
EF005037:
12
EF001585:
true
EF001102:
true
EF001582:
true
EF000080:
EV004568
EF007760:
EV010866
EF001569:
false
EF008068:
EV005168
EF008069:
EV004119
EF000007:
EV000270
EF000003:
EV000777
EF003561:
1
EF000040:
44
EF000008:
482
EF000049:
265
EF000116:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: telegärtner 12 port patchpanel, lwl patchpanel, lwl patchpanel lc-duplex, Patchpanel LWL, Glasfaser Patchpanel, Fibre Optic-Patchpanel, Glasfaserverteiler, LWL-Patchpanel, Fiber-Optic-Patchpanel, Lichtwellenleiter-Verteiler, LWL-Verteiler, Patchfeld
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,96*
€ 259,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,12*
€ 255,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,37*
€ 245,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,23*
€ 244,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,54*
€ 225,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.