Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFI V mit eingebauten Kupplungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFI V mit eingebauten Kupplungen
PROFI V mit eingebauten Kupplungen
Artikel-Nr.:
     C1161-100022003
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022003
EAN/GTIN:
     4018359552527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 24 port
lwl patchpanel
PROFI V mit eingebauten Kupplungen
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: für OM5
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Anzahl Kupplungen: 24
Kupplung: Farbe: grün
Kupplungen: LC-D, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse
FeatureundBenefits: Bei den Varianten mit Pigtails: Spleißschutze beiliegend, sicheres Ablegen/Managen der Faserüberlängen und Spleiße durch vorinstallierte Spleißkassette(n), Mit 300mm die richtige Einbautiefe für Ihr Rack, Zurückversetzbare Montage erlaubt individuelle Anpassung an Ihr Rack, Kabelabfangung mittel Kabelbindern, Klettbändern und Kabelverschraubungen möglich, Kabeleinführung: rückseitige Aufnahme für 2x M25, Gehäusematerial: verwindungssteifes Stahlblech gepulvert, Kabel-/Faserüberlängenablage im Verteilfeld, schützt die Fasern: internes Fasermanagement (Faserniederhalter) zur erleichternen Faserablage, einfacheres Spleißen: komfortables Spleißen und Fasermanagement durch aushängbare/entnehmbare Schublade, Schutz gegen eindringenden Staub durch geschlossenes Gehäuse, Deckel in Lieferung enthalten, Montageanleitung beiliegend, Datenblatt online verfügbar, individuelle, kundenspezifische Ausführungen möglich
Weitere Informationen:
EF001583:
24
EF005037:
24
EF008068:
EV005168
EF008069:
EV005168
EF000007:
EV000154
EF000003:
EV000777
EF003561:
1
EF000049:
-
EF001569:
-
EF000116:
-
EF000040:
-
EF000008:
-
EF001582:
-
EF000080:
-
EF001585:
-
EF007795:
-
EF001102:
-
EF007760:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: telegärtner patchpanel, Gehäuse, Rangierverteiler
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,18*
€ 160,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,30*
€ 159,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,07*
€ 158,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,32*
€ 157,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,18*
€ 154,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.