Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFI V Rangierverteiler mit eingebauten Kupplungen und Pigtails, 24x LC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFI V Rangierverteiler mit eingebauten Kupplungen und Pigtails, 24x LC
PROFI V Rangierverteiler mit eingebauten Kupplungen und Pigtails, 24x LC
Artikel-Nr.:
     C1161-100022097
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022097
EAN/GTIN:
     4018359550240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
24 port patchpanel telegärtner
lwl patchpanel
PROFI V Rangierverteiler mit eingebauten Kupplungen und Pigtails, 24x LC Duplex, OM5, lindgrün
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: eingefärbt, spleißfertig abgesetzt
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Anzahl Kupplungen: 24
Farbe: lindgrün
Faser-Pigtails: 48x 50/125, OM5, 2 m, LC
Kupplung: Farbe: lindgrün
Kupplungen: LC Duplex, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, lindgrün
Lieferumfang: Gehäuse mit je 2 Kabeleinführungen für M20 und M25, 1 Kabelverschraubung M20 für 5-9 mm
FeatureundBenefits: Bei den Varianten mit Pigtails: Spleißschutze beiliegend, sicheres Ablegen/Managen der Faserüberlängen und Spleiße durch vorinstallierte Spleißkassette(n), Mit 300mm die richtige Einbautiefe für Ihr Rack, Zurückversetzbare Montage erlaubt individuelle Anpassung an Ihr Rack, Kabelabfangung mittel Kabelbindern, Klettbändern und Kabelverschraubungen möglich, Kabeleinführung: rückseitige Aufnahme für 2x M25, Gehäusematerial: verwindungssteifes Stahlblech gepulvert, Kabel-/Faserüberlängenablage im Verteilfeld, schützt die Fasern: internes Fasermanagement (Faserniederhalter) zur erleichternen Faserablage, einfacheres Spleißen: komfortables Spleißen und Fasermanagement durch aushängbare/entnehmbare Schublade, Schutz gegen eindringenden Staub durch geschlossenes Gehäuse, Deckel in Lieferung enthalten, Montageanleitung beiliegend, Datenblatt online verfügbar, individuelle, kundenspezifische Ausführungen möglich
Weitere Informationen:
EF001583:
24
EF005037:
24
EF001582:
true
EF000003:
EV000777
EF003561:
1
EF008068:
EV005168
EF008069:
EV005168
EF007795:
24
EF000007:
EV000154
EF000049:
-
EF001569:
-
EF000116:
-
EF000040:
-
EF000008:
-
EF000080:
-
EF001585:
-
EF001102:
-
EF007760:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel lc-duplex, Rangierverteiler, Verteiler
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,80*
€ 291,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,14*
€ 286,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,71*
€ 273,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,03*
€ 268,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,82*
€ 248,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.