Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" LWL-Baugruppenträger 3 HE / 84 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19" LWL-Baugruppenträger 3 HE / 84 TE
19" LWL-Baugruppenträger 3 HE / 84 TE
Artikel-Nr.:
     C1161-100022161
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022161
EAN/GTIN:
     4018359270889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
19" LWL-Baugruppenträger 3 HE / 84 TE
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: für max. 12 LWL Module 3 HE/ 7 TE
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: 19" LWL-Baugruppenträger 3 HE / 84 TE
Farbe: Aluminium eloxiert
Weitere Informationen:
EF003561:
3
EF001062:
-
EF005777:
-
EF005554:
-
EF005043:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,93*
€ 251,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,97*
€ 248,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,91*
€ 242,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,15*
€ 239,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,89*
€ 222,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.