| |
|
| Artikel-Nr.: C1161-100022165 Herst.-Nr.: 100022165 EAN/GTIN: 4018359535858 |
| | |
|
| | |
| Baugruppenträger HD³-Panel-3HE Platz ist kostbar, besonders in Rechenzentren und Technikräumen beispielsweise der Telekommunikationsanbieter. Hohe Kosten pro Quadratmeter erfordern eine optimale Nutzung mit möglichst vielen Anschlüssen auf engstem Raum. Gleichzeitig müssen die Steckverbindungen robust, zuverlässig und einfach zu handhaben sein. Dazu kommt der technologische Wandel als steter Begleiter der IT-Hardware. Die passende Verkabelung muss hierzu ein Höchstmaß an Flexibilität bieten, um Veränderungen effizient umsetzen zu können. Diese gegensätzlichen Forderungen erfüllt das neue Verteilsystem HD³ – High Density, High Durability, High Diversity – und bietet dem Anwender die Packungsdichte, die Nutzungsdauer, die Leistung und die Flexibilität für die Netze von heute und morgen. Module für Glasfaser-, Twisted-Pair- und Koaxleitungen für die Installation vor Ort wie auch für den Einsatz anschlussfertiger Strecken, individuell kombinierbar und in Sekundenschnelle auszutauschen – das neue HD³-Verteilsystem ist die optimale Lösung, wenn höchste Ansprüche an Anschlussdichte, Qualität, Handhabung, Wirtschaftlichkeit, Flexibilität und Zukunftssicherheit gestellt werden. Zur Bestückung mit HD³-Modulen halber und voller Höhe. Die Module können von vorn und von hinten eingeschoben und eingerastet werden. In einem Baugruppenträger können verschiedene Module abhängig von deren Größe beliebig gemischt werden. Leistungsmerkmale: Anmerkungen: Höhe 3 HE, mit 12 Einbauplätzen 1 HE zur Aufnahme von bis zu 12 Modulen ganzer Höhe oder 24 Modulen halber Höhe oder einer Kombination davon Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Weitere Informationen: | | EF003561: | 3 | EF001062: | - | EF005777: | - | EF005554: | - | EF005043: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Panel |
| | |
| |