Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 FTB Baugruppenträger 4HE für 60x LC4-Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 FTB Baugruppenträger 4HE für 60x LC4-Module
19 FTB Baugruppenträger 4HE für 60x LC4-Module
Artikel-Nr.:
     C1161-100022168
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022168
EAN/GTIN:
     4018359541996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
baugruppenträger 4he
baugruppenträger
telegärtner baugruppenträger
19 FTB Baugruppenträger 4HE für 60x LC4-Module
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: für max. 60x LC4-Module
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: 19“ FTB Baugruppenträger 4HE für 60x LC4-Module
Farbe: RAL 7035
Weitere Informationen:
EF003561:
4
EF001062:
-
EF005777:
-
EF005554:
-
EF005043:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,09*
€ 324,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,49*
€ 320,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,12*
€ 313,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,48*
€ 304,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,84*
€ 279,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.