Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Spleißbox IP66 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner H02050A0087 Glasfaser-Spleißgehäuse
Telegärtner H02050A0087 Glasfaser-Spleißgehäuse
Artikel-Nr.:
     C1161-100022194
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022194
EAN/GTIN:
     4018359291815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breakoutbox
Spleißbox
spleissbox telegärtner
spleißbox
LWL-Spleißbox IP66 S
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: Gehäuse mit Aufnahme für bis zu 5 Spleißkassetten Telekom oder 2 Spleißkassetten Telekom und 1 Verteilerplatte
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: 254 x 180 x 90 mm
Bezeichnung: LWL-Spleißbox IP66 S
Gehäuse: Thermoplastischer Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig,lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
EF000007:
EV000270
EF000116:
7035
EF000049:
-
EF001569:
-
EF005037:
-
EF000003:
-
EF000040:
-
EF008068:
-
EF003561:
-
EF008069:
-
EF000008:
-
EF001582:
-
EF000080:
-
EF001583:
-
EF001585:
-
EF007795:
-
EF001102:
-
EF007760:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LWL-Spleißbox
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.