Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ODB 54 bestückt mit 6x SC Duplex Kupplungen, 12 Pigtails, OS2, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner H02050A0193 Optischer Verteilungsrahmen
Telegärtner H02050A0193 Optischer Verteilungsrahmen
Artikel-Nr.:
     C1161-100022239
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022239
EAN/GTIN:
     4018359391980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
LWL Wandverteiler
Patchpanel
telegärtner 6 ports patchpanel
ODB 54 bestückt mit 6x SC Duplex Kupplungen, 12 Pigtails, OS2, blau
Der IP54-geschützte Telegärtner Wandverteiler ODB 54 ermöglicht es Ihnen, unterschiedlichste Installationsanforderungen mit einem Produkt zu lösen. Ob als Spleißablage oder als Verteilergehäuse, im robusten ODB 54 Kunststoffgehäuse besteht genug Platz, um schnell, einfach und flexibel bis zu 24 Glasfaser-Ports unterbringen zu können. Bei Fiber-to-the-Building/Home Netzwerken müssen die Glasfasern im Kundenzugangsbereich sicher abgeschlossen werden. Zusätzlich besteht die Anforderung, je nach Kundenwunsch unterschiedliche Stecker und Koppler- oder xWDM-Lösungen einzusetzen. Diese Anforderungen erfüllt der Telegärtner Wandverteiler ODB 54 problemlos.

Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: 250 x 200 x 64 mm
Anzahl Kupplungen: 6
Farbe: blau
Faser-Pigtails: 12x 9/125 OS2
Kupplungen: SC Duplex Kupplung, Singlemode
Weitere Informationen:
EF001583:
6
EF007795:
6
EF005037:
6
EF001585:
false
EF001102:
true
EF001582:
true
EF000080:
EV004116
EF007760:
EV010769
EF001569:
false
EF008068:
EV000891
EF008069:
EV000891
EF000007:
EV000154
EF000003:
EV000868
EF000040:
200
EF000008:
250
EF000049:
65
EF000116:
-
EF003561:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel, lwl patchpanel telegärtner, LWL-Verteiler
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,82*
€ 204,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,65*
€ 197,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,19*
€ 189,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,94*
€ 185,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,31*
€ 170,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.