Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICRO-Spleißbox inkl. Spleißschutzhalter, 4xSC-Kupplung, Pigtails, Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MICRO-Spleißbox inkl. Spleißschutzhalter, 4xSC-Kupplung, Pigtails, Zubehör
MICRO-Spleißbox inkl. Spleißschutzhalter, 4xSC-Kupplung, Pigtails, Zubehör
Artikel-Nr.:
     C1161-100022274
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022274
EAN/GTIN:
     4018359408176
Suchbegriffe:
LWL Adapter
Breakoutbox
Spleißbox
Spleißkassette
MICRO-Spleißbox inkl. Spleißschutzhalter, 4xSC-Kupplung, Pigtails, Zubehör
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: 160 x 110 x 30 mm
Bezeichnung: MICRO-Spleißbox inkl. Spleißschutzhalter, 4xSC/APC-Kupplung, Pigtails, Zubehör
Faser-Pigtails: 4x9/125, 2 m, OS2 SC/APC
Kupplungen: 4xSC/APC, Keramik
Montageart: Wandbefestigung mit handelsüblichen Schrauben oder im Kanal mit Kanalbefestigungs-Set
Weitere Informationen:
EF007797:
4
EF007796:
4
EF001592:
-
EF000073:
-
EF000003:
-
EF000040:
-
EF000008:
-
EF001438:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: telegärtner lwl adapter, lwl adapter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.