Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse ODB54 - TICNET für max. 12 E2000 Kupplungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse ODB54 - TICNET für max. 12 E2000 Kupplungen
Gehäuse ODB54 - TICNET für max. 12 E2000 Kupplungen
Artikel-Nr.:
     C1161-100022283
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022283
EAN/GTIN:
     4018359434076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchpanel e2000
lwl patchpanel
Gehäuse ODB54 - TICNET für max. 12 E2000 Kupplungen
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: für max. 12 E2000 Kupplungen
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: Gehäuse ODB54 - TICNET
Weitere Informationen:
EF001585:
false
EF001102:
true
EF000049:
-
EF001569:
-
EF005037:
-
EF000116:
-
EF000003:
-
EF000040:
-
EF008068:
-
EF003561:
-
EF008069:
-
EF000007:
-
EF000008:
-
EF001582:
-
EF000080:
-
EF001583:
-
EF007795:
-
EF007760:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 12 port lwl patchpanel, Gehäuse, Verteilergehäuse, Wandgehäuse, Spleißboxgehäuse, Spleißgehäuse, LWL-Wandgehäuse
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,46*
€ 198,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,00*
€ 195,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,51*
€ 181,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,19*
€ 170,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,42*
€ 155,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.