Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTB 4LC mit 2x LC/APC-Duplex grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FTB 4LC mit 2x LC/APC-Duplex grün
FTB 4LC mit 2x LC/APC-Duplex grün
Artikel-Nr.:
     C1161-100022318
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022318
EAN/GTIN:
     4018359542009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FTB Modul
FTB 4LC mit 2x LC/APC-Duplex grün
Anmerkungen: eingefärbt, spleißfertig abgesetzt
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Anzahl Kupplungen: 2
Bezeichnung: FTB 4LC mit 2x LC/APC-Duplex grün
Farbe: grün
Faser-Pigtails: 4 x 9/125, OS2, 1,2m, LC
Kupplungen: LC Duplex, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse
für Gehäuse Typ: FTB Baugruppenträger 19"
Weitere Informationen:
EF000049:
-
EF008098:
-
EF003455:
-
EF008126:
-
EF001260:
-
EF003456:
-
EF008064:
-
EF002386:
-
EF002450:
-
EF000040:
-
EF002910:
-
EF005474:
-
EF003893:
-
EF000008:
-
EF000323:
-
EF011959:
-
EF003681:
-
EF002440:
-
EF007955:
-
EF007758:
-
EF002935:
-
EF007794:
-
EF001567:
-
EF002442:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.