Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ODB 54 bestückt mit 6x LC Duplex Kupplungen, 12 Pigtails, OM4, erikaviolett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C1161-100022332
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022332
EAN/GTIN:
     4018359556266
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
LWL-Kupplung
Patchpanel
telegärtner patchpanel
ODB 54 bestückt mit 6x LC Duplex Kupplungen, 12 Pigtails, OM4, erikaviolett
Der IP54-geschützte Telegärtner Wandverteiler ODB 54 ermöglicht es Ihnen, unterschiedlichste Installationsanforderungen mit einem Produkt zu lösen. Ob als Spleißablage oder als Verteilergehäuse, im robusten ODB 54 Kunststoffgehäuse besteht genug Platz, um schnell, einfach und flexibel bis zu 24 Glasfaser-Ports unterbringen zu können. Bei Fiber-to-the-Building/Home Netzwerken müssen die Glasfasern im Kundenzugangsbereich sicher abgeschlossen werden. Zusätzlich besteht die Anforderung, je nach Kundenwunsch unterschiedliche Stecker und Koppler- oder xWDM-Lösungen einzusetzen. Diese Anforderungen erfüllt der Telegärtner Wandverteiler ODB 54 problemlos.

Leistungsmerkmale:
Montage: Wandbefestigung mit handelsüblichen Schrauben
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Anzahl Kupplungen: 6
Farbe: erikaviolett
Faser-Pigtails: 12x 50/125 OM4
Kupplungen: LC Duplex Kupplung, Multimode
Weitere Informationen:
EF001583:
6
EF001585:
false
EF000080:
EV004568
EF007760:
EV010866
EF008068:
EV005168
EF000049:
-
EF001569:
-
EF005037:
-
EF000116:
-
EF000003:
-
EF000040:
-
EF003561:
-
EF008069:
-
EF000007:
-
EF000008:
-
EF001582:
-
EF007795:
-
EF001102:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel, Spleißboxgehäuse, LWL-Verteiler
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,36*
€ 213,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,46*
€ 212,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,06*
€ 205,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,64*
€ 205,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,03*
€ 202,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.