Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD³-Spleiß-Modul-0,5HE 6xLC-D OM3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HD3-Spleiß-Modul 0,5HE 6xLC-D OM3 100022354
HD3-Spleiß-Modul 0,5HE 6xLC-D OM3 100022354
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C1161-100022354
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022354
EAN/GTIN:
     4018359535933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
telegärtner 6 ports patchpanel
lwl patchpanel
HD³-Spleiß-Modul-0,5HE 6xLC-D OM3
Platz ist kostbar, besonders in Rechenzentren und Technikräumen beispielsweise der Telekommunikationsanbieter. Hohe Kosten pro Quadratmeter erfordern eine optimale Nutzung mit möglichst vielen Anschlüssen auf engstem Raum. Gleichzeitig müssen die Steckverbindungen robust, zuverlässig und einfach zu handhaben sein. Dazu kommt der technologische Wandel als steter Begleiter der IT-Hardware. Die passende Verkabelung muss hierzu ein Höchstmaß an Flexibilität bieten, um Veränderungen effizient umsetzen zu können. Diese gegensätzlichen Forderungen erfüllt das neue Verteilsystem HD3 – High Density, High Durability, High Diversity – und bietet dem Anwender die Packungsdichte, die Nutzungsdauer, die Leistung und die Flexibilität für die Netze von heute und morgen. Module für Glasfaser-, Twisted-Pair- und Koaxleitungen für die Installation vor Ort wie auch für den Einsatz anschlussfertiger Strecken, individuell kombinierbar und in Sekundenschnelle auszutauschen – das neue HD3-Verteilsystem ist die optimale Lösung, wenn höchste Ansprüche an Anschlussdichte, Qualität, Handhabung, Wirtschaftlichkeit, Flexibilität und Zukunftssicherheit gestellt werden.

Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: Modul mit 6 Kupplungen LC Duplex OM3 türkis; inkl. Pigtails; halbe Höhe (17 mm)
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Weitere Informationen:
EF001619:
EV008599
EF007824:
-
EF004373:
-
EF003447:
-
EF000007:
-
EF001576:
-
EF004372:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel lc-duplex, Spleißmodul
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,95*
€ 237,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,97*
€ 232,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,24*
€ 220,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,94*
€ 216,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,90*
€ 199,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.