Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 HE / 7 TE FanOut Modul bestückt mit 4 MPO/MTP® Kupplungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 HE / 7 TE FanOut Modul bestückt mit 4 MPO/MTP® Kupplungen
3 HE / 7 TE FanOut Modul bestückt mit 4 MPO/MTP® Kupplungen
Artikel-Nr.:
     C1161-100022411
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022411
EAN/GTIN:
     4018359439040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchpanel telegärtner
lwl patchpanel
3 HE / 7 TE FanOut Modul bestückt mit 4 MPO/MTP® Kupplungen
Anmerkungen: bestückt mit 4 MPO/MTP® Kupplungen
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: 3 HE / 7 TE FanOut Modul
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
EF003561:
3
EF000049:
-
EF001569:
-
EF005037:
-
EF000116:
-
EF000003:
-
EF000040:
-
EF008068:
-
EF008069:
-
EF000007:
-
EF000008:
-
EF001582:
-
EF000080:
-
EF001583:
-
EF001585:
-
EF007795:
-
EF001102:
-
EF007760:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 4 port, FanOut Modul
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.