Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doseneinsatz für 4xSC/E2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1161-100022445
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022445
EAN/GTIN:
     4018359278571
Suchbegriffe:
LWL Dose
lwl dose sc
lwl dose telegärtner
lwl dose
Doseneinsatz für 4xSC/E2000
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: Doseneinsatz für 4xSC oder ST/SC oder E2000
Befestigung: für Einrastmontage
Bezeichnung: Doseneinsatz für 4xSC/E2000
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
EF002440:
true
EF003455:
false
EF002442:
EV000173
EF001577:
false
EF002935:
EV000741
EF000007:
EV000154
EF001045:
false
EF003456:
true
EF002938:
true
EF005424:
true
EF000323:
EV000164
EF002452:
EV000494
EF004395:
-
EF000116:
-
EF003681:
false
EF007517:
-
EF008808:
-
EF008809:
-
EF008810:
-
EF003807:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Doseneinsatz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.