Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Anschlussdose OAD/S mit 2xST Duplex, montiert alpinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1161-100022455
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022455
EAN/GTIN:
     4018359267544
Suchbegriffe:
LWL Dose
lwl dose telegärtner
lwl dose
lwl dose st
LWL-Anschlussdose OAD/S mit 2xST Duplex, montiert alpinweiß
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: OAD/S-Kanal-Anschlussdose, mit 2 ST Duplex Kupplungen, Keramik/Metall
Bezeichnung: OAD/S mit 2xST Duplex, montiert
Farbe: alpinweiß
Weitere Informationen:
EF002440:
true
EF003455:
false
EF002442:
EV000173
EF001577:
true
EF004395:
2
EF002935:
EV000262
EF000007:
EV000202
EF001045:
true
EF003456:
true
EF002938:
true
EF005424:
true
EF000323:
EV000409
EF002452:
EV000494
EF000116:
-
EF003681:
false
EF007517:
-
EF008808:
-
EF008809:
-
EF008810:
-
EF003807:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Datendose, Datenanschlussdose, LWL-Anschlussdose, Anschlussdose
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.