Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STX V1 Aufputzgehäuse 1-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STX V1 Aufputzgehäuse 1-fach
STX V1 Aufputzgehäuse 1-fach
Artikel-Nr.:
     C1161-100022784
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022784
EAN/GTIN:
     4018359328429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder telegärtner
rj45 steckverbinder
STX V1 Aufputzgehäuse 1-fach
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: 1-fach
Bezeichnung: STX V1 Aufputzgehäuse
Gehäuse: Metall
Kabelzuführung: senkrecht
Maße in mm: LxBxH = 75x80x57
Schutzklasse: IP67
Weitere Informationen:
EF005474:
EV006423
EF002497:
-
EF002444:
-
EF002445:
-
EF008098:
-
EF003455:
-
EF008126:
-
EF001619:
-
EF003456:
-
EF008064:
-
EF002386:
-
EF002450:
-
EF002910:
-
EF005043:
-
EF001579:
-
EF003893:
-
EF002500:
-
EF000124:
-
EF000323:
-
EF011959:
-
EF003681:
-
EF002440:
-
EF007758:
-
EF002935:
-
EF002442:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Variante 1, Aufputz-Anschlussdose, Datendose, Var. 1, Industrie-Anschlussdose, Industrial Ethernet, Anschlussdose
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.